コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 長袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の インナーコンプレッション 長袖
ニオイクリアパワーサポート長袖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75597105
品番
G-2028
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
接触冷感。
吸汗速乾。
袖マルチポケット。
UVカット。
色
ネイビー
機能
接触冷感、吸汗速乾、UVカット
サイズ
5L
着丈(cm)
69
胸囲(cm)
110
裾廻り(cm)
106
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
衿丈(cm)
83
用途
ワーク。作業。工事。現場。スポーツ。ランニング。
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等以上を感じた場合は、ご使用をおやめください。