画像準備中

キャンバスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード75597378 品番CVSTS-GY
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。

用途
ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。
目隠し用カバーに。
ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
トラスコ品番207-3944 材質綿100%、真鍮 厚さ(mm)0.1 グレー 長さ(m)1.4 ハトメ数8 ハトメピッチ(cm)65〜67 幅(m)1.37
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。防水タイプではございません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする