TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
キャンバスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オリーブドラブ
注文コード
75597387
品番
CVSTS-OD
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
用途
ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。
目隠し用カバーに。
ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
トラスコ品番
207-3945
材質
綿100%、真鍮
厚さ(mm)
0.1
色
オリーブドラブ
長さ(m)
1.4
ハトメ数
8
ハトメピッチ(cm)
65〜67
幅(m)
1.37
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。防水タイプではございません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート