G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597464 G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597464 G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597464 G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597464 G-2028 ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597464

ニオイクリアパワーサポート長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75597464 品番 G-2028
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

接触冷感。
吸汗速乾。
袖マルチポケット。
UVカット。

ブルーカモフラ 機能接触冷感、吸汗速乾、UVカット サイズL 着丈(cm)65 胸囲(cm)88 裾廻り(cm)84 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 衿丈(cm)75 用途ワーク。作業。工事。現場。スポーツ。ランニング。
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等以上を感じた場合は、ご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする