KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディング はる一番 切石柄U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75598898
品番
MAW5331V26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
切石ビターレッド
働き幅(mm)
400
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
深さ(mm)
柄:3.5
材質(塗装)
遮熱性フッ素焼付
保証期間
塗膜変褪色・赤さび:10年間
仕様
張り方:縦横