金属サイディング はる一番 切石柄U

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード75598925 品番MAW5331V39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
切石グレイスベージュ 働き幅(mm)400 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16 深さ(mm)柄:3.5 材質(塗装)遮熱性フッ素焼付 保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間 仕様張り方:縦横

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする