ケーブルジャンプロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75599625 品番TG071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,990
販売価格(税別)
1,809

軽くて耐久性に優れたスチールケーブルのジャンプロープです。
空気抵抗が少ないため通常のビニールや紐製のジャンプロープよりも速い回転でのトレーニングが可能です。
長さの調節が可能ですのでお子様から成人の方まで幅広くご使用頂けます。

ロープ寸法(直径Φmm×長さm)約4×2.7(持ち手含まず) 直径(Φcm)約2.0〜3.2(持ち手) 長さ(cm)約13(持ち手) 材質スチール(ロープ全体)、PP(持ち手)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする