BODYMAKER
BODYMAKERの 健康器具・機器
BODYMAKERの エクササイズ用品
スクワットパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75599634
品番
TG165BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ3cmのパッドが肩・首・胸への負担を軽減し、安全なトレーニングをフォローします。
カバーは取り外しができるので、洗っていつも清潔にご使用いただけます。
色
ブラック
材質
SBR
直径(Φcm)
8
長さ(cm)
38
厚さ(cm)
3(パッド)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75599634
TG165BK
75599659
TG165CF
スクワットパッド
BODYMAKER
1個
¥
2,000
税込
¥
2,200
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)