BODYMAKER
BODYMAKERの 健康器具・機器
BODYMAKERの エクササイズ用品
スクワットパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75599643
品番
TG165BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ3cmのパッドが肩・首・胸への負担を軽減し、安全なトレーニングをフォローします。
カバーは取り外しができるので、洗っていつも清潔にご使用いただけます。
色
ブルー
材質
SBR
直径(Φcm)
8
長さ(cm)
38
厚さ(cm)
3(パッド)