BODYMAKER
BODYMAKERの 健康器具・機器
BODYMAKERの エクササイズ用品
スクワットパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75599659
品番
TG165CF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ3cmのパッドが肩・首・胸への負担を軽減し、安全なトレーニングをフォローします。
カバーは取り外しができるので、洗っていつも清潔にご使用いただけます。
色
カモフラージュ
材質
SBR
直径(Φcm)
8
長さ(cm)
38
厚さ(cm)
3(パッド)