SCRC4-150 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600413 SCRC4-150 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600413 SCRC4-150 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600413 SCRC4-150 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600413 SCRC4-150 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600413 SCRC4-150 サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム 75600413

サッシュチェーン SUS304 片側リング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75600413 品番 SCRC4-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。

セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個 寸法L(mm)150 使用荷重(kg)70 参考使用荷重(kg)70 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 板厚(mm)0.7 材質(クリップ)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする