YKK
YKKの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YKKの チェーン
YKKの 雑用チェーン
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75600508
品番
BCC2.3-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
材質
(接続金具)SUS305相当
寸法L(mm)
250
寸法D(Φmm)
2.3
参考使用荷重(kg)
4
セット内容
チェーン1本、接続金具1個
表面処理
(チェーン)研磨、(接続金具)研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。