YKK
YKKの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YKKの チェーン
YKKの 雑用チェーン
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75600639
品番
BCK2.3-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、取付金具2個
寸法L(mm)
200
使用荷重(kg)
4
寸法D(Φmm)
2.3
参考使用荷重(kg)
4
表面処理
(チェーン)研磨、(取付金具)研磨
寸法d(Φmm)
2.9
チェーン線径(Φmm)
2.9
材質(取付金具)
SUS305相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。