ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの 雑用チェーン
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75600788
品番
BCR2.3-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、取付金具2個、リング2個
長さ(m)
0.25
寸法L(mm)
250
使用荷重(kg)
4
寸法D(Φmm)
2.3
参考使用荷重(kg)
4
表面処理
(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨
材質(取付金具)
SUS305相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。