BCR3.2-150 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600833 BCR3.2-150 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600833 BCR3.2-150 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600833 BCR3.2-150 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600833 BCR3.2-150 ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム 75600833

ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75600833 品番 BCR3.2-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個 長さ(m)0.15 寸法L(mm)150 使用荷重(kg)6 寸法D(Φmm)3.2 参考使用荷重(kg)6 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 材質(取付金具)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする