画像準備中

ホワイトマスク3層タイプ 個包装10枚入り 4袋+1袋 キャンペーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード75601061 品番DPM-WM10-4PLUS1SET
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4袋購入頂くと1袋サービスのお得なキャンペーンになります。
東レ製不織布を使用した国内製造の三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
絹のように柔らかな肌触りのマスクです。

用途
花粉や飛沫ウイルスによる感染対策に。
食品工場や軽作業などに。
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする