BCRC3.2-250 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601138 BCRC3.2-250 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601138 BCRC3.2-250 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601138 BCRC3.2-250 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601138 BCRC3.2-250 ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601138

ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75601138 品番 BCRC3.2-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個 寸法L(mm)250 寸法D(Φmm)3.2 参考使用荷重(kg)6 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 材質(取付金具)SUS304 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
スマートフォンの落下防止

スマートフォンを胸ポケットに入れて使用しているのですが、チョットした弾みで落下させ破損させました。その落下防止に使っています。挟む強度は充分で満足していますが、ちょっと大きいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする