画像準備中

樹脂コートベアリング”ベストローラー” 片側突出タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75601167 品番BR-70V
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。
静音性と耐久性に優れています。

用途各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。 トラスコ品番228-2127 材質ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱可塑性ウレタン 幅(mm)16 全幅(mm)18 ベアリング特殊ワイドベアリング 外径(mm)70 内径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする