BCHC2.3-400 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601366 BCHC2.3-400 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601366 BCHC2.3-400 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601366 BCHC2.3-400 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601366 BCHC2.3-400 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601366 BCHC2.3-400 ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム 75601366

ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75601366 品番 BCHC2.3-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個 寸法L(mm)400 使用荷重(kg)4 寸法D(Φmm)2.3 参考使用荷重(kg)4 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト 材質(取付金具)SUS305相当 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする