画像準備中

間仕切りシート 防炎・制電タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)2 長さ(m)3 注文コード75601411 品番MS-2030
参考基準価格(税別)¥20,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は幅・長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。
制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。
上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。
スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。
マジックテープ縫製済みです。

用途
間仕切りシートとして
雨よけ・風よけ・埃よけシートとして
野積みシートとして
トラスコ品番692-9785 材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム 厚さ(mm)0.3 透明(白糸入部分:白) 長さ(m)3 ハトメ数12 引裂強度(N)45 ハトメピッチ(cm)20 幅(m)2 ハトメ内径(mm)8 引張強度(N/3cm)425
注意
※シート単体のみの販売でフックなどの取り付け具は付属しておりません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする