画像準備中

ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75601490 品番THPT-15CV
参考基準価格(税別)¥20,690 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。

付属品抑え板×1、Uナット×4 トラスコ品番692-0142 適合機種THPT15-85-52S、THPT15-105-55S、THPT15-1222-68S 材質スチール 幅(mm)186 高さ(mm)115 奥行(mm)137
注意
※指定のハンドパレットトラック以外には取り付けできません。
※指定のハンドパレットトラックでもパーキングブレーキ付には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする