TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの パレットトラック
ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75601526
品番
THP-2030CV
参考基準価格(税別)
¥20,690
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
付属品
抑え板×1、Uナット×4
トラスコ品番
690-7678
適合機種
THP-20-48、THP-20-511、THP-20-612、THP-30-511、THP-30-612
材質
スチール
幅(mm)
193
高さ(mm)
130
奥行(mm)
154
注意
※指定のハンドパレットトラック以外には取り付けできません。
※指定のハンドパレットトラックでもパーキングブレーキ付には取り付けできません。