MCRH1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601594 MCRH1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601594 MCRH1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601594 MCRH1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601594 MCRH1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601594 MCRH1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテム 75601594

マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75601594 品番 MCRH1.6-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個 寸法L(mm)100 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする