MCRC1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601664 MCRC1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601664 MCRC1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601664 MCRC1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601664 MCRC1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601664 MCRC1.6-100 マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテム 75601664

マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)0.1 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 注文コード75601664 品番MCRC1.6-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は長さ・表面処理など14種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。

長さ(m)0.1 セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個 寸法L(mm)100 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 使用荷重(kg)40 参考使用荷重(kg)40 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする