ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの 雑用チェーン
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
0.25
表面処理
(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
注文コード
75601768
品番
MCHC1.6-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
長さ・表面処理
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
長さ(m)
0.25
セット内容
チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個
寸法L(mm)
250
表面処理
(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
使用荷重(kg)
40
参考使用荷重(kg)
40
材質(フック)
亜鉛ダイカスト
材質(クリップ)
ステンレス鋼
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。