ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの 雑用チェーン
マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75601813
品番
MCHH1.6-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、リング2個、フック2個
寸法L(mm)
150
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)
亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS304
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。