TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの シート
TRUSCOの 防草シート
土木シート ホワイトベージュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(m)
1
注文コード
75602987
品番
DBS-1-A
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン(PP)製で、ラミネートされておらず強度が高いです。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途
河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
軟弱地盤の安定、埋没・沈殿防止、水による土砂の流出防止に。
宅地造成工事、仮設道路工事、湾岸・河川護岸工事、土木用フィルター材として。
トラスコ品番
706-5610
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.3〜0.4
色
ホワイトベージュ
長さ(m)
100
引張強度(N)
縦 1000/横 849
幅(m)
1
注意
※引張強度(N)と伸び率(%)の数値は、JIS L 1096 A法に基づく試験の結果です。
※プラスチックの編み物なので糸と糸の打ち込みには公差があり、厚み(mm)はおよその数値です。
※効果やシートの耐久性は、使用場所や状況などにより異なります。
※火の近くで使用しないでください。60℃以上の高温環境下での使用は、シートの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※屋外で保管する場合、紫外線、高温多湿の場所は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。