画像準備中

ハンドパレットトラック(ステアリングホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番691-6995 注文コード75603407 品番THP-20-511-CV
参考基準価格(税別)¥165,710 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)

用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 トラスコ品番691-6995 寸法(mm)【A寸法】845【B寸法】985 全幅(mm)540 全高(mm)1,140 均等荷重(kg)2,000 フォーク幅W(mm)160 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ウレタン車輪】 80×96(THP-20)【ナイロン車輪】 80×96(THP-30) フォーク長さ(mm)1,150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 200×50(THP-20)【ナイロン車輪】 200×50(THP-30) フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク間隔(mm)220
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
※お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする