画像準備中

ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番691-6987 注文コード75603450 品番THPT10-105-55ST-CV
参考基準価格(税別)¥141,940 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 トラスコ品番691-6987 寸法(mm)【A寸法】750【B寸法】900 全幅(mm)550 全高(mm)1,200 均等荷重(kg)1,000 フォーク幅W(mm)160 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 50×93 フォーク長さ(mm)1,050 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 160×50 フォーク最低高さ(mm)51 フォーク最高高さ(mm)160 フォーク間隔(mm)230
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
※お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
※添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする