曜日別特売

ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(2個)車径(mm)30注文コード75604125品番THS-10-30M
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。

用途屋内木製建具。(甲丸レール用)トラスコ品番285-2691材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法A(mm)68耐荷重(kg)35(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法P(mm)57車径(mm)30寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする