画像準備中

脱鉛タイプビニールテープ(10巻入) 10巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード75605261 品番TM1910Y-10P
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)
全7色のカラーラインナップです。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)

用途
電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。
LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。
長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
各種結束、固定、識別に。
トラスコ品番375-9539 材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)1.4
注意
※高温下ではべたつきが発生しやすい傾向があります。
※提供不可:ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする