画像準備中

デジタル迷彩ツールロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75605471 品番TTR-670-DM
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。
工具を整理するためのポケットが22個付いています。
ソケットホルダが9.5mm 7個、6.35mm 8個付いています。

用途
現場作業に。
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番819-1198 材質600デニールポリエステル 幅(mm)670 デザート 高さ(mm)355 ポケット数22
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする