画像準備中

樹脂製運搬車”アクロキャリー”(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75606119 品番AC-1PC-TM-THB
参考基準価格(税別)¥17,530 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
荷台をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。
荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。

用途
事務所などでの資料の運搬に。
家庭でのごみ出しなどに。
付属品THB-KM トラスコ品番194-8160 材質収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:ポリカーボネート(PC)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 長さ(mm)600 幅(mm)390 透明 高さ(mm)125 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【箱】440×295×300 キャスター【取替】<固定>TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)【取替】<自在>TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト) 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)75 フタあり
注意
※提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする