画像準備中

石英試験管

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 容量(mL)8 注文コード75606155 品番QT-13-10S
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。
一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。

トラスコ品番194-9199 材質石英ガラス 容量(mL)8 高さ(mm)100 耐熱温度(℃)-193〜+800 外径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする