3箱購入頂くと1箱サービスのお得なキャンペーンになります。 東レ製不織布を使用した国内製造の三層マスクです。 SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。 BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。 PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。 耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。 化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。 絹のように柔らかな肌触りのマスクです。