画像準備中

防災面 FSH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75607711 品番FSH-809S
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットを選ばず、着脱が簡単に出来る防災面です。ミゾ巾8.5mmまで対応可能です。
金属部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用いただけます。
アクリルレンズなので透明度が高く、作業時に視界を邪魔しません。また、屋外使用による変色や変形が起こりくく、硬度が高いので比較的傷が付きにくいです。
レンズの交換が可能です。

トラスコ品番467-5075 寸法(mm)【面体】2×270×530 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2 装着方法ヘルメット取付
注意
※厚みはアクリル元板(加工前)のサイズです。
※改造や修理をして製品を使用しないで下さい。そのような場合のトラブルは責任を負い兼ねます。
※作業中に、面体を持ち上げるときは、十分に周辺の安全を確認してください。
※粉じんの多い環境で使用されたときは、必ず面体に付着した粉じんを十分払ってから持ち上げて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする