曜日別特売
B3-25/32W-H ソケット(12角) KTC 75615621

外観図

B3-25/32W-H ソケット(12角) KTC 75615621
B3-25/32W-H ソケット(12角) KTC 75615621

ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
寸法S(inch)
25/32
寸法D1(mm)
27.5
注文コード
75615621
品番
B3-25/32W-H
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
¥990
質量(g)
73
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
11
寸法e(mm)
16.5
寸法D1(mm)
27.5
寸法D2(mm)
25
寸法S(inch)
25/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする