外観図
KTC
ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法S・寸法D1
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
12
寸法D1(mm)
17
注文コード
75615971
品番
B4-12W-H
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(g)
44
寸法L(mm)
30.5
寸法H(mm)
7.5
寸法e(mm)
14.5
寸法D1(mm)
17
寸法S(mm)
12
寸法D2(mm)
22