ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃数6 呼び32×SS32×220×R3.5 注文コード75617184 品番F2234 32×SS32×220×R3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,900
この商品は刃数・呼びなど51種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 全長(mm)220 穴径(Φmm)- シャンク径(Φmm)32 首径(mm)- シャンク長(mm)110 呼び32×SS32×220×R3.5 有効長(mm)102 シャンク- 首下長(mm)110 コーナー半径(mm)3.5 首部テーパ半角B1(°)- 寸法DC(mm)32 カッタ径- カッタ高さ(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

ラジアスカッタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする