ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 呼びPDR20R040MT5M16-2S 注文コード75617351 品番PDR PDR20R040MT5M16-2S
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は刃数・呼びなど51種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)256 穴径(Φmm)- シャンク径(Φmm)- 首径(mm)38.9 シャンク長(mm)136 呼びPDR20R040MT5M16-2S 有効長(mm)- シャンクMT5-M16 首下長(mm)120 コーナー半径(mm)- 首部テーパ半角B1(°)- 寸法DC(mm)20 カッタ径40 カッタ高さ(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

ラジアスカッタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする