OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
3
呼び
PDR20R050MT5M16-3L
注文コード
75617421
品番
PDR PDR20R050MT5M16-3L
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
306
穴径(Φmm)
-
シャンク径(Φmm)
-
首径(mm)
48.5
シャンク長(mm)
136
呼び
PDR20R050MT5M16-3L
有効長(mm)
-
シャンク
MT5-M16
首下長(mm)
170
コーナー半径(mm)
-
首部テーパ半角B1(°)
-
寸法DC(mm)
30
カッタ径
50
カッタ高さ(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ラジアスカッタ
参考になった