画像準備中

にゃんこの金魚鉢M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75620128 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

容器に合わせて隙間なくきっちりとおさまる猫ちゃん。
そんな猫ちゃんの姿が楽しむことができるベッドです。
透明で可愛い姿が見えちゃう金魚鉢の猫ベッド。
シーンや好みに合わせてカーテンを取り付け可能、
落ち着く空間にも。
ふわふわとさらさらのリバーシブルクッション付きで
一年を通して使えます。
おまけの肉球シールで好みにアレンジできます。
転倒時の閉じ込め防止の猫耳クリップ付き。

用途ベッド (猫用) セット内容本体、クッション、カーテン、肉球シール、固定シール、猫耳クリップ 材質本体:PET、クッション:ポリエステル、カーテン:ポリエステル、肉球シール:紙、固定シール:アクリル樹脂、猫耳クリップ:ポリプロピレン 直径(Φcm)【クッション】約30 口径(Φcm)19 使用時寸法(cm)約直径30×高さ22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする