付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ケーブルホルダー×2(ネオジムマグネット使用)
材質本体・リモコンホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット マット・滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2900
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重本体:4kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:80×9.2×27
内径(mm)ケーブルホルダー1つあたり:4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体トレー部:80×8.3×1.4
寸法(幅W×奥行D)(cm)リモコンホルダー部1か所あたり:3.9×7