仕様ウォールマウントタイプ(壁掛け型)長さ(mm)【センサ棒】200規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)表示方式7 セグメント LED 方式,無表示型出力方式電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯表示桁数温度/湿度 各 3 digit使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応