・シンプルなデザインとゲーミングの基本価値「性能・使いやすさ・機能性」を追求 ・GPUへ直接送風する角度付きスライド式サイドファンフレーム ・ケース底面と揃う低位置ファンベイにファン設置可能 ・Pure Wings 3 120mm PWMファンを4基標準搭載で優れたエアフロー ・360mmラジエーター、ATXマザーボード、HDD×2、SSD同時搭載に対応 ・PSU位置を2種類選択可能、背面コネクタ対応マザーボードにも対応 ・RGB非搭載で落ち着いたエレガントな外観 ・メーカー保証3年