・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現 ・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現 ・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース ・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能 ・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム ・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen. ・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント ・強化ガラス製サイドパネル