be quiet! Pure Base 501 Airflow Window Black ATX タワー型 PCケース BGW74

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75621851 品番BGW74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現
・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現
・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース
・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能
・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様
・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.
・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント
・強化ガラス製サイドパネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする