ワンダプレミアムゼロ 185g

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(185g×30本) 注文コード75623775 品番-
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

厳選高級豆の深みのある味わいを感じられるよう香料を使わず、かつ甘さ控え目で仕立てた糖類ゼロのコーヒーなので、毎日の仕事の合間に、リフレッシュするのに最適な缶コーヒーです。

シリーズワンダ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.4×52.4×104.2 質量(g)215 原材料牛乳(国内製造)、コーヒー、脱脂粉乳、加工クリーム/甘味料(キシリトール、アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、カゼインNa アレルギー 容器 本数30
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75623775
2023-11-20
用途:
休憩時間に

ホームセンターでまとめ買いしていましたが、取扱いが無くなり
モノタロウで買いましたがホームセンターより単価が相当割高です。

糖質ゼロの缶コーヒーはこれしか存在しない様なので仕方ないのですが
もう少し単価を下げて頂ければ導入を検討する顧客も増えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする