ワンダモーニングショットブラック185g

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(185g×30本) 注文コード75623906 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

コーヒー豆の厳選ブレンド
甘さを伴った柔らかな苦味が特徴のブラジルを中心に、フルーティで軽やかな香味が特徴のエチオピア等を焼き分けてブレンド、スッキリとした飲みやすい仕上がり
”焼きたて、挽きたて、淹れたて”の目覚めるおいしさ
毎朝のスタートにふさわしい朝専用缶コーヒー
無糖ブラック

シリーズワンダ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.4×52.4×104.2 質量(g)216 原材料コーヒー(コーヒー豆(ブラジル産、エチオピア産、その他))/香料、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギー無し 賞味期限12カ月 容器 本数30
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする