サントリー
サントリーの ソフトドリンク
サントリーの 炭酸飲料
デカビタC ゼロマルチビタミン 500ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75624028
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,534
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
『元気をチャージ!』のデカビタCの味わいをカロリーゼロで、たっぷり爽快に楽しむことができ、マルチビタミンが補給できる栄養炭酸飲料
容量(mL)
500
胴径×全高(mm)
69×220
質量(g)
540
原材料
エリスリトール、食塩、ローヤルゼリーエキス/炭酸、酸味料、ビタミンC、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、ナイアシンアミド、カフェイン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、スレオニン、グルタミン酸Na、β-カロチン、ビタミンB12
シリーズ
デカビタC
容器
ペットボトル
本数
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。